text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Jobarco Stuurflex stuurstroomleiding 4G1,5mm² Grijs 0105604METER

Merk JOBARCO
Product type: CC 4X1,5
Lev. nr.: 0105604METER
Artikelnr: 2700100165
EAN nr: 8719725006229

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,14 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Stuurstroomleiding
Stuurstroomleiding
Feature Feature details
Nom. geleiderdoorsnede 1.5 mm²
Aantal aders 4
Mantelkleur Grijs
Geel/Groene ader Ja
Getwist Nee
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Mantelmateriaal Polyvinylchloride (PVC)
Nom. spanning U 500 V
Adercodering Cijfers
Toegestane kabelbuitentemperatuur, in beweging -5 - 70 °C
Afscherming collectief Geen
Buitendiameter circa 7.5 mm
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Afscherming groepen Geen
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Nee
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Nee
Aderisolatie Polyvinylchloride (PVC)
Toegestane kabelbuitentemperatuur, vast gemonteerd -30 - 70 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?