false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Draka H07RN-F Eca Drakaflex mantelleiding 5G10mm² Zwart 809927NN

Product type: 809927NN
Lev. nr.: 809927NN
Artikelnr: 2850206307
EAN nr: 8711401181695

Productomschrijving
Uw prijs
€ 39,83 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 2 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 2 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Feature Feature details
Aantal aders 5
Adercodering Kleur
Afscherming collectief Geen
Afscherming groepen Geen
Beschermd tegen torderen Ja
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Brandvertraging Volgens EN 60332-1-2
Buitendiameter circa 24.8 mm
Draagorgaan Geen
Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 Eca
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 1 Geen
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6 Geen
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 Geen
Getwist Nee
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Nee
Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506 Ja
Mantelkleur Zwart
Mantelmateriaal Rubber
Materiaal aderisolatie Rubber
Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verle 150 mm
Nom. geleiderdoorsnede 10 mm²
Nom. spanning U 750 V
Nom. spanning U0 450 V
Oliebestendig volgens EN 60811-404 Ja
Rookarm volgens EN 61034-2 Nee
Samenstelling geleider Klasse 5 = soepel
Specificatie aderisolatie Rubber - Ethyleen propyleen rubber (EPR)
Specificatie mantelmateriaal Rubber- Polychloropreen (CR)
Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie -25 - 50 °C
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -25 - 50 °C
Vorm Rond

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen