false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Wieland VLAKBAND vlakkabel 5x2,5mm² Groen 00.709.0303.7

Product type: 5G2,5QMM FR/LSOH GRUEN
Lev. nr.: 00.709.0303.7
Artikelnr: 2850057618
EAN nr: 4015573646926

Productomschrijving
Uw prijs
€ 19,80 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 1 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 123005
CBS nummer 85444999
UNSPSC nummer 26121629
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Voedingskabel < 1 kV, voor beweegbare toepassingen
Feature Feature details
Aantal aders 5
Adercodering Kleur
Beschermingsgeleider (geel/groene ader) Ja
Halogeenvrij volgens EN 60754-1/2 Ja
Kabelbreedte circa 24 mm
Kabelhoogte circa 6 mm
Mantelkleur Groen
Mantelmateriaal Polyolefine
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 mm²
Nom. spanning U 1000 V
Nom. spanning U0 600 V
Rookarm volgens EN 61034-2 Ja
Samenstelling geleider Klasse 6 = extra soepel
Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handling -15 - 70 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen