false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipelife Flexiplus PP QL type C 16mmx100m grijs KEMA

Product type: QL-C
Lev. nr.: 1195006563
Artikelnr: 2700349730
EAN nr: 8712603939329

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,34 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 100 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof geribde kabelbeschermslang
Kunststof geribde kabelbeschermslang
Feature Feature details
Afsluitbaar (tweedelig) Nee
Binnendiameter 13.6 mm
Brandversnellend Nee
Buigweerstand Flexibel
Buitendiameter 16 mm
Drukvastheid 750 N
Gebruikstemperatuur -5 - 90 °C
Goedkeuring volgens CSA Nee
Goedkeuring volgens DIN 5510 Nee
Goedkeuring volgens Lloyd's Register TA Nee
Goedkeuring volgens LUL/British Standard Nee
Goedkeuring volgens NF F 16-101 Nee
Goedkeuring volgens UR Nee
Goedkeuring volgens UTAC Nee
Goedkeuring volgens Vd TÜV/GGVS Nee
Halogeenvrij Nee
Kleur Grijs
Materiaal Polypropyleen (PP)
Materiaal ommanteling Polyethyleen
Nom. diameter 16 mm
Nom. diameter (inch) 5/8
Oliebestendig Nee
Sleuven over de lengterichting Nee
Treksterkte 750 N
UV-bestendig Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen