text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Levering tijdens Pinksteren
Op maandag 5 juni 2017 zijn wij gesloten i.v.m. Pinksteren. Bestellingen geplaatst op vrijdag 2 juni 2017 voor 20:00 uur worden op dinsdag 6 juni 2017 geleverd. Klik hier voor de leverdagen rondom de feestdagen

Draka Profit kunststof installatiebuis, voorbedraad 16 GY VD 3G2.5mm²127179F3 RG

Merk DRAKA
Product type: 127179F3
Lev. Nr.: 127179F3
Artikelnummer: 2700180018
EAN nummer: 8711401071842
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 3,23 / MTR
MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Kunststof installatiebuis, voorbedraad
Kunststof installatiebuis, voorbedraad
Feature Feature details
Aantal luidsprekerkabels 0
Aantal computerdatakabels 0
Aantal aders installatiedraad 3
Aantal coaxkabels 0
Aantal aders signaal-/telefoonkabel 0
Met geïntegreerde POF geleider Nee
Bedrijfstemperatuur -15 - 90°C
Opbouw (stucwerk) Ja
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Aarde/Ondergrond Nee
Met trekdraad Nee
Uitvoering brandvertragend Ja
Machine- en systeeminstallatie Ja
Buiteninstallatie Ja
Inbouw (stucwerk) Ja
Geschikt voor holle wand montage Ja
Slagvastheid Zwaar (klasse 4)
Extra gladde binnenlaag Nee
Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)
Aantal aders installatiekabel 3
Buigweerstand Flexibel
Binnendiameter 10.7mm
Materiaal Polypropyleen (PP)
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Nom. geleiderdoorsnede 2.5 - 2.5mm²
Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja
Buitendiameter 16mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.