false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Preflex Preflex SAFE 16mm+Coax RG6 LSOH R100

Product type: 12060916RG6LSOH001AA
Lev. nr.: 12060916RG6LSOH001AA
Artikelnr: 2850069609
EAN nr: 5420056235006

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,75 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 100 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 100 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof installatiebuis, voorbedraad
Kunststof installatiebuis, voorbedraad
Feature Feature details
Aantal aders installatiedraad 0
Aantal aders installatiekabel 0
Aantal aders signaal-/telefoonkabel 1
Aantal coaxkabels 0
Aantal computerdatakabels 0
Aantal luidsprekerkabels 0
Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C
Binnendiameter 15 mm
Buigweerstand Flexibel
Buitendiameter 16 mm
Buiteninstallatie Ja
Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)
Extra gladde binnenlaag Ja
Geschikt voor holle wand montage Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Halogeenvrij Ja
Inbouw (stucwerk) Ja
Kleur Grijs
Machine- en systeeminstallatie Ja
Materiaal Polypropyleen (PP)
Met geïntegreerde POF geleider Nee
Met trekdraad Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja
Opbouw (stucwerk) Ja
Slagvastheid Medium (klasse 3)
Uitvoering brandvertragend Ja
Verwerking in aarde/ondergrond Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen