text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec FLEXIBELE INSTALLATIE BUIS 19MM 25 METER

Merk NEWLEC
Product type: HRFLEX19/25
Lev. nr.: 316552
Artikelnr: 2700122907
EAN nr: 8713473017322

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,06 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 25 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof installatiebuis
Kunststof installatiebuis
Feature Feature details
Buitendiameter 19 mm
Kleur Geel
Halogeenvrij Nee
Buigweerstand Flexibel
Opbouw (stucwerk) Ja
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Extra gladde binnenlaag Ja
Inbouw (stucwerk) Ja
Slagvastheid Licht (klasse 2)
Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C
Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja
Geschikt voor holle wand montage Ja
Machine- en systeeminstallatie Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja
Uitvoering brandvertragend Ja
Binnendiameter 17 mm
Aarde/Ondergrond Ja
Met mof Nee
Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)
Buiteninstallatie Nee
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?