text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Newlec SOK 19MM CREME

Merk NEWLEC
Product type: HRPVCS19
Lev. nr.: 316573
Artikelnr: 2700122914
EAN nr: 8713473017391

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 18,90 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 25 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof installatiebuis
Kunststof installatiebuis
Feature Feature details
Buigweerstand Star
Buitendiameter 19.1 mm
Halogeenvrij Nee
Kleur Geel
Extra gladde binnenlaag Ja
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Opbouw (stucwerk) Ja
Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Slagvastheid Licht (klasse 2)
Binnendiameter 16.9 mm
Met mof Ja
Inbouw (stucwerk) Ja
Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja
Machine- en systeeminstallatie Ja
Geschikt voor holle wand montage Ja
Buiteninstallatie Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja
Aarde/Ondergrond Ja
Uitvoering brandvertragend Ja
Bedrijfstemperatuur -5 - 60 °C

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?