text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Pipelife Polivolt PVC Low Friction 16mmx4m creme

Product type: POLIVOLT LF CREME 16
Lev. nr.: 1196010902
Artikelnr: 2700110320
EAN nr: 8712603054008

Productomschrijving
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof installatiebuis
Kunststof installatiebuis
Feature Feature details
Buitendiameter 16 mm
Halogeenvrij Nee
Buigweerstand Buigzaam
Kleur Beige
Geschikt voor holle wand montage Ja
Extra gladde binnenlaag Ja
Machine- en systeeminstallatie Ja
Inbouw (stucwerk) Ja
Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja
Uitvoering brandvertragend Ja
Opbouw (stucwerk) Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja
Buiteninstallatie Ja
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Bedrijfstemperatuur -10 - 60 °C
Met mof Nee
Drukvastheidsklasse Medium (klasse 3)
Verwerking in aarde/ondergrond Nee
Binnendiameter 14 mm
RAL-nummer 9001
Slagvastheid Licht (klasse 2)
Geschikt voor verwerking in beton Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen