text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Wavin PVC Elektroribbelbuis CR 16 L=100 3130

Merk WAVIN
Product type: 460.30.01100
Lev. nr.: 4603001100
Artikelnr: 2700110430
EAN nr: 8712259003559

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,03 / 100  MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 100 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof installatiebuis
Kunststof installatiebuis
Feature Feature details
Halogeenvrij Nee
Buitendiameter 16.9 mm
Buigweerstand Star
Buiteninstallatie Ja
Geschikt voor holle wand montage Ja
Geschikt voor verwerking in beton Ja
Inbouw (stucwerk) Nee
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Uitvoering brandvertragend Nee
Extra gladde binnenlaag Nee
Binnendiameter 13.2 mm
Met mof Nee
Ondervloerinstallatie (estriklaag) Ja
Opbouw (stucwerk) Nee
Machine- en systeeminstallatie Ja
Geschikt voor installatie op hout Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Heb ik een speciale mof nodig om deze buis te koppelen?

Gevraagd door: Kees
Om deze buis te koppelen kunt het het beste gebruik maken van de Wavin PVC Elektrosok voor Ribbelbuis CR 16 met Rexel artikelnummer 2700600185.
Beantwoord door: Henk van Rexel
Datum plaatsing: 2017-08-15
  • y_2018, m_1, d_16, h_5CST
  • bvseo_bulk, prod_bvqa, vn_bulk_2.0.6
  • cp_1, bvpage1
  • co_hasquestionsanswers, tq_1
  • loc_nl_NL, sid_2700110430, prod, sort_[SortEntry(order=LAST_APPROVED_ANSWER_SUBMISSION_TIME, direction=DESCENDING)]
  • clientName_rexelnl