false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipelife Halovolt halogeenvrij sok 19mm licht grijs RAL7035

Product type: 320069
Lev. nr.: 1196900434
Artikelnr: 2700137642
EAN nr: 8712603200696

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,11 / 100  STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Sok installatiebuis
Sok installatiebuis
Feature Feature details
Afdichtingsmateriaal Geen afdichting
Deelbaar Nee
Excentrisch Nee
Halogeenvrij Ja
Kleur Grijs
Kwaliteit van de oppervlaktecoating Niet gecoat
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Materiaal Kunststof
Met binnendraad Nee
Met buitendraad Nee
Met inspectieopening en deksel Nee
Oppervlak geborsteld Nee
Oppervlakte gepolijst Nee
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Tweedelig Nee
Uitvoering Conisch
Voor nom. buisdiameter 19 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen