Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. Kabeldraagsystemen
  3. Buissystemen star en flexibel
  4. Installatiebuis starre
  5. Stalen buis

Stalen buis Stalen buis (11 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Aansluiting 
Buisdiameter 

Geen resultaten gevonden.

Klasse 
Materiaal 
Met sok 
Naadloos 
Bekijk meer (1)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 11 van 11 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Niedax Draadbuis mess 3/8g 5cm
NIEDAX
Niedax Draadbuis mess 3/8g 5cm

Productype306/50

Artikelnr.2700116781

Lev. nr.306/50

Productype306/50

Artikelnr.2700116781

Lev. nr.306/50

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 10,15 / STK


 
Min:  50  , besteleenheid   50 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Niedax 182/25 nippelbuis m10 l=0,025
NIEDAX
Niedax 182/25 nippelbuis m10 l=0,025

Productype182/25

Artikelnr.2700243188

Lev. nr.570234

Productype182/25

Artikelnr.2700243188

Lev. nr.570234

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 1,11 / STK


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Niedax 182/20 nippelb.m10 l-20 mm
NIEDAX
Niedax 182/20 nippelb.m10 l-20 mm

Productype182/20

Artikelnr.2700212144

Lev. nr.570233

Productype182/20

Artikelnr.2700212144

Lev. nr.570233

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 1,96 / STK


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Niedax 182/100 draadbus mess m10 3/8k 0,1m
NIEDAX
Niedax 182/100 draadbus mess m10 3/8k 0,1m

Productype182/100 L=10CM

Artikelnr.2700139239

Lev. nr.570251

Productype182/100 L=10CM

Artikelnr.2700139239

Lev. nr.570251

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 7,79 / STK


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Niedax 182/1000 draadbus mess m10 3/8k 1mt
NIEDAX
Niedax 182/1000 draadbus mess m10 3/8k 1mt

Productype182/1000 L=1MTR

Artikelnr.2700127091

Lev. nr.182/1000

Productype182/1000 L=1MTR

Artikelnr.2700127091

Lev. nr.182/1000

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 84,79 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Niedax 182/15 draadbuis mess m10 3/8k
NIEDAX
Niedax 182/15 draadbuis mess m10 3/8k

Productype182/15

Artikelnr.2700121101

Lev. nr.570232

Productype182/15

Artikelnr.2700121101

Lev. nr.570232

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 1,89 / STK


 
Min:  100  , besteleenheid   100 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Frankische Starre roestvaststalen buis 16mm
FRANKISCHE
Frankische Starre roestvaststalen buis 16mm

Productype20814016

Artikelnr.2850448368

Lev. nr.20814016

Productype20814016

Artikelnr.2850448368

Lev. nr.20814016

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 24,39 / MTR


 
Min:  15  , besteleenheid   15 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Frankische Starre roestvaststalen buis 40mm
FRANKISCHE
Frankische Starre roestvaststalen buis 40mm

Productype20814040

Artikelnr.2850448372

Lev. nr.20814040

Productype20814040

Artikelnr.2850448372

Lev. nr.20814040

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 61,90 / MTR


 
Min:  9  , besteleenheid   9 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Frankische Starre roestvaststalen buis 20mm
FRANKISCHE
Frankische Starre roestvaststalen buis 20mm

Productype20814020

Artikelnr.2850448369

Lev. nr.20814020

Productype20814020

Artikelnr.2850448369

Lev. nr.20814020

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 25,73 / MTR


 
Min:  15  , besteleenheid   15 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Frankische Starre roestvaststalen buis 32mm
FRANKISCHE
Frankische Starre roestvaststalen buis 32mm

Productype20814032

Artikelnr.2850448371

Lev. nr.20814032

Productype20814032

Artikelnr.2850448371

Lev. nr.20814032

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 47,13 / MTR


 
Min:  15  , besteleenheid   15 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Frankische Starre roestvaststalen buis 25mm
FRANKISCHE
Frankische Starre roestvaststalen buis 25mm

Productype20814025

Artikelnr.2850448370

Lev. nr.20814025

Productype20814025

Artikelnr.2850448370

Lev. nr.20814025

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 35,27 / MTR


 
Min:  15  , besteleenheid   15 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 11 van 11 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.