Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 4,88 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , besteleenheid 2 MTR
ATTEMA
Attema Me25 montageplaat crème (ral 1013)
Artikelnr: 2700124303
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Me25 montageplaat wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700124503
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema T25 t-stuk wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700124512
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Eindstuk wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700124519
Min: 10 STK , besteleenheid 10 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Dh25 draadclip
Artikelnr: 2700124305
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Vh25 lasdoos wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700124501
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Mz25 montageplaat crème (ral 1013)
Artikelnr: 2700124304
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema A25 uitbreidingsdoos crème (ral 1013)
Artikelnr: 2700124302
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema A25 uitbreidingsdoos wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700124502
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
ATTEMA
Attema Ms25 montageplaat wit (ral 9010)
Artikelnr: 2700124515
Min: 50 STK , besteleenheid 50 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Leidingkanaal | |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 0 |
---|---|
Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
Bevestigingswijze | Bodemperforatie |
Breedte | 25 mm |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Halogeenvrij | Nee |
Hoogte | 13 mm |
Kleur | Zuiver wit |
Kwaliteitsklasse | Polyvinylchloride (PVC) |
Lengte | 2000 mm |
Leverbaar op rol | Nee |
---|---|
Materiaal | Kunststof |
Met beschermfolie | Nee |
Met gootkoppelstuk | Ja |
Met kabelbevestigingsklem | Ja |
Nuttige doorsnede | 154 mm² |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
RAL-nummer | 9010 |
Transparant | Nee |
Uitbreekpoorten | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.