false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

GGK LFG KABELKANAAL 20X20 2MTR PVC GRIJS RAL7030

Product type: 1000
Lev. nr.: 1000
Artikelnr: 2850141615
EAN nr: 4018475010000

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,75 MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 128 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 128 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Leidingkanaal
Leidingkanaal
Feature Feature details
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Aantal vaste scheidingswanden 0
Bevestigingswijze Bodemperforatie
Breedte 18.5 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Halogeenvrij Nee
Hoogte 18.5 mm
Kleur Steengrijs
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Lengte 2000 mm
Leverbaar op rol Nee
Materiaal Kunststof
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Met kabelbevestigingsklem Nee
Nuttige doorsnede 265 mm²
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-nummer 7030
Transparant Nee
Uitbreekpoorten Nee
Uitvoering deksel Los

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen