false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager Afdekplaat 2x RJ45 80mm hal.vrij, h.wit

Product type: G32349010
Lev. nr.: G32349010
Artikelnr: 2700129985
EAN nr: 4012740209038

Productomschrijving
Uw prijs
€ 7,00 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Afdekplaat installatiecomponenten wandgoot
Afdekplaat installatiecomponenten wandgoot
Feature Feature details
Aantal eenheden 1
Apparaattype Apparaten met centraalplaat
Bevestigingswijze Binnenliggend
Breedte deksel 80 mm
Breedte opening 52 mm
Halogeenvrij Ja
Hoogte opening 52 mm
Kleur Zuiver wit
Lengte 100 mm
Materiaal Kunststof
Met beschermfolie Nee
Met indicatieveld Ja
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-nummer 9010
Uitvoering Glad
Zaagsnede-afdekking Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen