Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 109,70 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6 utp rj45 1 module breed wit
Artikelnr: 2700105991
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Mosaic cat6a utp rj45 1mod
Artikelnr: 2700372322
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Blindplaat mosaic 2mod.wit
Artikelnr: 2700658633
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Mosaic Wandcontactdoos Moduledrager RA 1V KV Wit 077245
Artikelnr: 2700658647
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Mosaic Wandcontactdoos Moduledrager RA 2V KV Wit 077252
Artikelnr: 2700658648
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Dekselset metaal rechthoekig 12/18 modules-rvs-met tapijtrand
Artikelnr: 2850373182
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Afdekplaat rvs-dekselset kunststof rechth.r7031 12/18 mod.tapijtrand
Artikelnr: 2850373188
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Dekselset kunststof rechthoekig 12/18 modules-r7031-met tapijtrand
Artikelnr: 2850373179
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Afdekplaat rvs-dekselset metaal rechthoekig 12/18 mod tapijtrand
Artikelnr: 2850373209
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Blindplaat mosaic 1module wit
Artikelnr: 2700658632
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Montagedoos leidingwegen | |
Breedte | 236.3 mm |
---|---|
Uitvoering | Bekervorm |
Diepte | 81 mm |
Aantal inbouwposities | 9 |
Aantal leidinginvoeringen | 12 |
---|---|
Lengte | 281.3 mm |
Aantal trekontlastingen | 6 |
Montagewijze installatie-eenheid | Klemmen (snap) |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.