Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 308,90 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
LEGRAND
Legrand Instortdoos universeel-instelbaar h55-h125mm (uitbreiding h250)
Artikelnr: 2850373220
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Instortdoos rechthoekig 12/18 mod.-autom.verstelbaar h60-h90mm
Artikelnr: 2850373230
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Blindplaat mosaic 2mod.wit
Artikelnr: 2700658633
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Bovenplaat rechthoekig 12/18 modules-universele instortdoos
Artikelnr: 2850373222
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Mosaic Wandcontactdoos Moduledrager RA 1V KV Wit 077245
Artikelnr: 2700658647
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Inbouwframe met lege verticale inbouwunits 2x6 mod.-tapijtrand
Artikelnr: 2850373194
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Inbouwframe met lege horizontale inbouwunits 3x6 mod.-tapijtrand
Artikelnr: 2850373191
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Mosaic connector cat6 utp rj45 1 module breed wit
Artikelnr: 2700105991
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Afdekplaat messing-dekselset metaal rechthoekig 12/18 mod tapijtrand
Artikelnr: 2850373212
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
LEGRAND
Legrand Blindplaat mosaic 1module wit
Artikelnr: 2700658632
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Vloercontactdoos | |
Kleur | Messing |
---|---|
Buitendiameter | 0 mm |
Aantal apparaatbekers | 1 |
Inbouwdiameter | 0 mm |
Materiaal | Messing |
Met sparing vloerbedekking | Ja |
Beschermkader vloerbedekking | Ja |
Breedte buitenmaat | 241 mm |
Breedte inbouwmaat | 219 mm |
Lengte buitenmaat | 286 mm |
---|---|
Lengte inbouwmaat | 264 mm |
Min. inbouwdiepte | 68 mm |
Geschikt voor natte reiniging | Ja |
Diepte vloerbedekkingsuitsparing | 8 mm |
Geschikt voor vloergoot | Ja |
Geschikt voor holle vloer | Ja |
Geschikt voor dubbele vloer | Ja |
Uitvoering deksel | Rechthoekig |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.