false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago OL50 KUNSTSTOFVLOERDOOS, 15 MODULES

Product type: INS50045
Lev. nr.: INS50045
Artikelnr: 2700371865
EAN nr: 3606485135656

Productomschrijving
Uw prijs
€ 103,10 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Dekselset vloerpot/vloergoot
Dekselset vloerpot/vloergoot
Feature Feature details
Breedte buitenmaat 222 mm
Breedte inbouwmaat 327 mm
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 6 mm
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor vloergoot Ja
Inbouwdiameter 12 mm
Kleur Grijs
Lengte buitenmaat 348 mm
Lengte inbouwmaat 201 mm
Materiaal Polyamide (PA)
RAL-nummer 7043
Uitvoering Rechthoekig
Vloeronderhoud Droog

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen