false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABL 1471-062 VLOER WCD 1V 16A RA GR

Product type: 1471-062
Lev. nr.: 1471-062
Artikelnr: 2700119558
EAN nr: 4011721023335

Productomschrijving
Uw prijs
€ 65,92 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vloercontactdoos
Vloercontactdoos
Feature Feature details
Aantal apparaatbekers 1
Beschermkader vloerbedekking Nee
Breedte buitenmaat 94.5 mm
Breedte inbouwmaat 94.5 mm
Geschikt voor dubbele vloer Ja
Geschikt voor holle vloer Ja
Geschikt voor natte reiniging Nee
Geschikt voor vloergoot Ja
Inbouwdiameter 70 mm
Kleur Grijs
Lengte buitenmaat 94.5 mm
Lengte inbouwmaat 94.5 mm
Materiaal Aluminium-drukgegoten
Met sparing vloerbedekking Nee
Min. inbouwdiepte 55 mm
Oppervlaktebescherming Gestructureerd
RAL-nummer 7035
Uitvoering deksel Vierkant

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen