false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

ABL 1632-497 VLOER WCD LEDIG GRIJS

Product type: 1632-497
Lev. nr.: 1632-497
Artikelnr: 2700119560
EAN nr: 4011721024011

Productomschrijving
Uw prijs
€ 88,06 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Vloercontactdoos
Vloercontactdoos
Feature Feature details
Aantal apparaatbekers 1
Beschermkader vloerbedekking Ja
Breedte buitenmaat 112 mm
Breedte inbouwmaat 104 mm
Diepte vloerbedekkingsuitsparing 12.5 mm
Geschikt voor dubbele vloer Nee
Geschikt voor holle vloer Nee
Geschikt voor natte reiniging Nee
Geschikt voor vloergoot Nee
Inbouwdiameter 130 mm
Kleur Grijs
Lengte buitenmaat 112 mm
Lengte inbouwmaat 104 mm
Materiaal Aluminium-drukgegoten
Met sparing vloerbedekking Nee
Min. inbouwdiepte 61.5 mm
Oppervlaktebescherming Gestructureerd
RAL-nummer 7035
Uitvoering deksel Rechthoekig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen