false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Winter Efteling artikel: Spaar voor gratis Winter Efteling-kaarten.
Actie geldig van 1 september 2019 t/m 31 december 2019.

Stago Burozuil dubbel l=625 r9010/60

Product type: 0250.26.79
Lev. nr.: INS02502679
Artikelnr: 2700167807
EAN nr: 8712186103827

Productomschrijving
Uw prijs
€ 432,90 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102002
CBS nummer 73089099
UNSPSC nummer 39121201
Aansluitzuil
Aansluitzuil
Feature Feature details
Aantal inzetbare deksels 2
Aantal scheidingswanden 2
Bevestigingswijze Schroeven
Breedte deksel 80 mm
Dekselmateriaal Staal
Dekselmateriaal halogeenvrij Ja
Doorlopend profiel Ja
Kabelinvoer Onder
Kleur deksel Zuiver wit
Kleur zuil Zuiver wit
Materiaal aansluitzuil Staal
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij Ja
Nuttige doorsnede 12480 mm²
Oppervlakte deksel Gecoat
Oppervlaktebescherming zuil Gecoat
Plafondmontage Nee
RAL-nummer deksel 9010
RAL-nummer zuil 9010
Uitvoering Dubbelzijdig
Verplaatsbaar Nee
Verstelbaar Nee
Vloermontage mogelijk Ja
Voorbedraad Nee
Vorm zuil Rechthoekig
Zuilhoogte 625 - 625 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen