false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago ZUIL ENKEL VRIJST 3X2V WCD 2XCAT6 GEANOD

Product type: INS40400
Lev. nr.: INS40400
Artikelnr: 2700371802
EAN nr: 3606485124056

Productomschrijving
Uw prijs
€ 549,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Aansluitzuil
Aansluitzuil
Feature Feature details
Aantal inzetbare deksels 1
Aantal scheidingswanden 1
Bevestigingswijze Standaard (voet)
Breedte deksel 50 mm
Dekselmateriaal Kunststof
Dekselmateriaal halogeenvrij Nee
Doorlopend profiel Ja
Hoogtenivellering 2000 mm
Kabelinvoer Boven
Kleur deksel Antraciet
Kleur zuil Natuurkleur
Materiaal aansluitzuil Aluminium
Materiaal aansluitzuil halogeenvrij Ja
Nuttige doorsnede 4572 mm²
Oppervlakte deksel Geen (onbehandeld)
Oppervlaktebescherming zuil Geanodiseerd/geëloxeerd
Plafondmontage Nee
RAL-nummer deksel 7043
Uitvoering Enkelzijdig
Verplaatsbaar Ja
Verstelbaar Nee
Vloermontage mogelijk Nee
Voorbedraad Ja
Zuilhoogte 2150 - 2150 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen