false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago INSTORTDOOS METAAL 15/18 MODULES

Product type: ISM50340
Lev. nr.: ISM50340
Artikelnr: 2700371953
EAN nr: 3606485135687

Productomschrijving
Uw prijs
€ 221,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Universeeldoos vloergoot
Universeeldoos vloergoot
Feature Feature details
Bodemplaat Ja
Geschikt voor plaatsen afdichting Nee
Geschikt voor vloergoot bovenliggend gesloten Ja
Geschikt voor vloergoot verzonken (gesloten) Ja
Hoogte kanaal 28 - 38 mm
Kanaalbreedte 150 - 350 mm
Materiaal zijwand Staal
Min. vloerdikte 100 mm
Montagedekselopname Nee
Nivelleerbereik 63 - 255 mm
Nom. grootte 100 mm
Ontkoppelmogelijkheid bovendeel van bodemdeel Nee
Uitvoering deksel Rechthoekig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen