false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Hager BRHN Wandgoot 2000x310x67mm RAL7035 Lichtgrijs BRHN7013017035

Product type: BRHN7013017035
Lev. nr.: BRHN7013017035
Artikelnr: 2850141505
EAN nr: 4012740841191

Productomschrijving
Uw prijs
€ 55,30 MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 2 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 2 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandgoot
Wandgoot
Feature Feature details
Aantal deksels 1
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Bevestiging deksel Binnenliggend
Bouwvorm rechthoekig Ja
Breedte 310 mm
Dekselbreedte 1 80 mm
Dekselbreedte 2 25 mm
Dekselbreedte 3 25 mm
Deksels meegeleverd Nee
Diepte 67 mm
Halogeenvrij Ja
Kleur Lichtgrijs
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Lengte 2000 mm
Materiaal Kunststof
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Ja
Met kabelbevestigingsklem Nee
Montageperforatie in bodem Ja
Nuttige doorsnede 6900 mm²
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-nummer 7035
Symmetrisch Ja
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend C-profiel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen