text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Legrand DLP snap-on kunststof wandg.50x130mm 2mtr 2comp

Merk LEGRAND
Product type: 075603
Lev. nr.: 075603
Artikelnr: 2700103767
EAN nr: 3245060756031

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 26,00 / MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 2 / MTR
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandgoot
Wandgoot
Feature Feature details
Kleur Zuiver wit
Diepte 50 mm
RAL-nummer 9003
Breedte 130 mm
Materiaal Kunststof
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Bouwvorm rechthoekig Ja
Deksels meegeleverd Ja
Montageperforatie in bodem Ja
Symmetrisch Ja
Nuttige doorsnede 4884 mm²
Aantal deksels 2
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend overig profiel
Bevestiging deksel Binnenliggend
Dekselbreedte 1 45 mm
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
Dekselbreedte 2 45 mm
Met gootkoppelstuk Nee
Met kabelbevestigingsklem Nee
Lengte 2000 mm
Halogeenvrij Nee
Beschermfolie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?