false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niedax AL Wandgoot 3000x160x70mm RAL9006 Natuurkleur 30007

Product type: AW160X70-2
Lev. nr.: 30007
Artikelnr: 2850047243
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 91,62 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 3 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 3 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 136003
CBS nummer 76041090
UNSPSC nummer 39121201
Wandgoot
Wandgoot
Feature Feature details
Aantal deksels 2
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Bevestiging deksel Binnenliggend
Bouwvorm rechthoekig Ja
Breedte 160 mm
Dekselbreedte 1 80 mm
Dekselbreedte 2 40 mm
Deksels meegeleverd Nee
Diepte 70 mm
Halogeenvrij Ja
Kleur Natuurkleur
Lengte 3000 mm
Materiaal Aluminium
Met beschermfolie Nee
Met gootkoppelstuk Nee
Met kabelbevestigingsklem Nee
Montageperforatie in bodem Nee
Oppervlaktebescherming Geanodiseerd/geëloxeerd
RAL-nummer 9006
Symmetrisch Nee
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend overig profiel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen