false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Aangepaste levering tijdens feestdagen
Tijdens de feestdagen hanteren wij aangepaste levertijden. Voor meer informatie klik hier

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Rehau Signa Base Wandgoot 3000x70x130mm RAL9010 wit

Prijspakker
Product type: 17017301530
Lev. nr.: 17017301530
Artikelnr: 2850345925
EAN nr: 4062178300333

Productomschrijving
Uw prijs
€ 31,83 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 3 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 3 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandgoot
Wandgoot
Feature Feature details
Aantal deksels 1
Aantal insteekbare scheidingswanden 0
Bevestiging deksel Binnenliggend
Bouwvorm rechthoekig Ja
Breedte 70 mm
Dekselbreedte 1 79 mm
Deksels meegeleverd Nee
Diepte 130 mm
Halogeenvrij Nee
Kleur Zuiver wit
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Lengte 3000 mm
Materiaal Kunststof
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Ja
Met kabelbevestigingsklem Nee
Montageperforatie in bodem Ja
Nuttige doorsnede 3690 mm²
Oppervlaktebescherming Geen (onbehandeld)
RAL-nummer 9010
Symmetrisch Ja
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend DIN-profiel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen