text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)
Deze website maakt gebruik van cookies om uw bezoekervaring te verbeteren. Wanneer u deze notificatie sluit gaat u akkoord met onze Privacy Policy.
Kies uw {0} divisie
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Winter Efteling artikel

Schneider Electric WGX-U110X72X2500 R9010/60

Product type: INS5550013
Lev. nr.: INS5550013
Artikelnr: 2700186161
EAN nr: 7315880080848

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.

Hoe noemt u dit product?

Geef een zoekwoord op om dit product makkelijker te kunnen vinden in de toekomst.

Na beoordeling wordt het verwerkt.


Productomschrijving
Uw prijs
€ 138,25 / STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandgoot
Wandgoot
Feature Feature details
Breedte 110 mm
Materiaal Staal
RAL-nummer 9010
Diepte 72 mm
Kleur Zuiver wit
Lengte 2500 mm
Symmetrisch Ja
Halogeenvrij Ja
Deksels meegeleverd Nee
Montageperforatie in bodem Ja
Bouwvorm rechthoekig Ja
Met kabelbevestigingsklem Nee
Oppervlaktebescherming Gecoat
Beschermfolie Nee
Nuttige doorsnede 7631 mm²
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend overig profiel
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Met gootkoppelstuk Nee
Bevestiging deksel Binnenliggend
Dekselbreedte 1 80 mm
Aantal deksels 1

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?