false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago Optiline 50 Wandgoot 2500x80x63mm RAL9010 Zuiver wit INS13100

Product type: INS13100
Lev. nr.: INS13100
Artikelnr: 2700371744
EAN nr: 3606485123516

Productomschrijving
Uw prijs
€ 113,70 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Wandgoot
Wandgoot
Feature Feature details
Aantal deksels 1
Aantal insteekbare scheidingswanden 1
Bevestiging deksel Binnenliggend
Bouwvorm rechthoekig Ja
Breedte 80 mm
Dekselbreedte 1 50 mm
Deksels meegeleverd Nee
Diepte 63 mm
Halogeenvrij Ja
Kleur Zuiver wit
Lengte 2500 mm
Materiaal Aluminium
Met beschermfolie Ja
Met gootkoppelstuk Nee
Met kabelbevestigingsklem Nee
Montageperforatie in bodem Ja
Nuttige doorsnede 4536 mm²
Oppervlaktebescherming Gecoat
RAL-nummer 9010
Symmetrisch Ja
Uitvoering achterwand (binnenzijde) Doorlopend overig profiel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen