false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niedax GR Draadgoot U-vorm 300x110x3000mm Staal 167393

Product type: GR110.300F
Lev. nr.: 167393
Artikelnr: 2850047051
EAN nr: 4013339871087

Productomschrijving
Uw prijs
€ 44,92 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 3 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 3 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Draadgoot
Draadgoot
Feature Feature details
Breedte 300 mm
Draaddiameter 4 mm
Geïntegreerd scheidingstussenschot Geen
Geschikt voor functiebehoud Nee
Hoogte 110 mm
Lengte 3000 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
Profielvorm U-vorm
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Schroefloze verbinder Ja
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen