false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Flamco BM/HK MUURBEUGEL 8X3/8" 18

Product type: BM/HK 3/8"
Lev. nr.: 36101
Artikelnr: 2700905716
EAN nr: 8712874361010

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,13 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 10 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 10 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Eendelige beugel
Eendelige beugel
Feature Feature details
Aansluitmaat aansluitvoorziening M8
Aansluitvoorziening Binnendraad/buitendraad
Flexibele aansluitvoorziening Nee
FM keur Nee
Geschikt voor aluminium buis Ja
Geschikt voor dunwandige buis Ja
Geschikt voor gietijzeren buis Nee
Geschikt voor koperen buis Nee
Geschikt voor kunststof buis Nee
Geschikt voor roestvaststalen buis Nee
Geschikt voor spiraalbuis Nee
Geschikt voor stalen buis Ja
Inlage Geen
KIWA-keur Nee
Kleur Grijs
Lengte 21 mm
LPCB keur Nee
Materiaal Staal
Max. mediumtemperatuur (continu) 120 °C
Min. mediumtemperatuur (continu) -40 °C
Nom. binnendiameter 3/8 (10)
Oppervlaktebescherming Sendzimir verzinkt
Sluitvoorziening Klembus
Toegestaan door NCP Nee
Toegestane werkbelasting 1300 N
Uitwendige buisdiameter 9 - 10 mm
ULC keur Nee
UL-keur Nee
VdS keur Nee
Vorm Beugel/muurbeugel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen