false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details

Gepland onderhoud
Wegens systeemonderhoud is de webshop niet tot slecht beschikbaar op zaterdag 19 januari 2019 tussen 12:00 uur en 16:00 uur. Excuses voor het ongemak.

Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago KB184 Bocht/hoekstuk kabelgoot CSU86231004

Product type: CSU86231004
Lev. nr.: CSU86231004
Artikelnr: 2850208828
EAN nr: 3606480783708

Productomschrijving
Uw prijs
€ 89,80 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bocht/hoekstuk kabelgoot
Bocht/hoekstuk kabelgoot
Feature Feature details
Afbuiging (hoek) Verstelbaar
Bouwvorm Bocht star
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kabelgootbreedte 100 mm
Kabelgoothoogte 60 mm
Kleur Geen
Kwaliteitsklasse Roest- en zuurbestendig staal
Materiaal Staal
Materiaaldikte 1 mm
Met bovendeel Nee
Montageperforatie in bodem Ja
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Richtingsverandering Verticaal stijgend
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Zijperforatie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen