false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation
123

Stago KG281 Bocht/hoekstuk kabelgoot 90° 200x60mm CSU36062002

Product type: CSU36062002
Lev. nr.: CSU36062002
Artikelnr: 2700482102
EAN nr: 8712186064036

Productomschrijving
Uw prijs
€ 35,35 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 102001
CBS nummer 73089099
UNSPSC nummer 39121201
Bocht/hoekstuk kabelgoot
Bocht/hoekstuk kabelgoot
Feature Feature details
Afbuiging (hoek) 90°
Binnenstraal 100 mm
Bouwvorm Bocht star
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kabelgootbreedte 200 mm
Kabelgoothoogte 60 mm
Kleur Geen
Materiaal Staal
Materiaaldikte 0.8 mm
Met bovendeel Nee
Montageperforatie in bodem Nee
Nato perforatie Nee
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Richtingsverandering Horizontaal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Zijperforatie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen