false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand Swifts Deksel bocht 90° 200mm 9006 FBCV20090300SX

Product type: FBCV20090300SX
Lev. nr.: FBCV20090300SX
Artikelnr: 2850045780
EAN nr: 5012774134527

Productomschrijving
Uw prijs
€ 285,39 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 108005
CBS nummer 73089059
UNSPSC nummer 39121201
Deksel bocht/hoekstuk kabeldraagsysteem
Deksel bocht/hoekstuk kabeldraagsysteem
Feature Feature details
Afbuiging (hoek) 90°
Bevestigingswijze Opschroefbaar
Breedte 200 mm
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Geschikt voor kabelgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Ja
Kleur Geen
Lengte 330 mm
Materiaal Staal
RAL-nummer 9006
Richtingsverandering Horizontaal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Scharnierend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen