false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago KG281 Deksel bocht 90° 200mm CSU302320124

Product type: CSU302320124
Lev. nr.: CSU302320124
Artikelnr: 2700350811
EAN nr: 8712186081569

Productomschrijving
Uw prijs
€ 48,00 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Deksel bocht/hoekstuk kabeldraagsysteem
Deksel bocht/hoekstuk kabeldraagsysteem
Feature Feature details
Afbuiging (hoek) 90°
Bevestigingswijze Dekselklem
Breedte 200 mm
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Geschikt voor kabelgoot Ja
Geschikt voor kabelladder Nee
Kleur Geen
Lengte 126 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
Richtingsverandering Verticaal stijgend
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Scharnierend Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen