false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Nowaplast INST.KAN NF 60X60 WIT

Product type: NP44036
Lev. nr.: NP44036
Artikelnr: 2850074955
EAN nr:

Productomschrijving
Uw prijs
€ 14,15 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 16 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 16 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelgoot
Kabelgoot
Feature Feature details
Breedte 60 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Hoogte 60 mm
Kleur Zuiver wit
Kwaliteitsklasse Polyvinylchloride (PVC)
Lengte 2000 mm
Materiaal Kunststof
Met bovendeel Ja
Montageperforatie in bodem Nee
Nato perforatie Nee
RAL-nummer 9001
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Zijperforatie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen