false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

OBO Profielrail geperf., sleufbreedte 11 mm 2000x20x8, St, FS

Product type: CL2008BP2000FS
Lev. nr.: 1106120
Artikelnr: 2700126901
EAN nr: 4012195039730

Productomschrijving
Uw prijs
€ 2,59 MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 2 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 2 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Montagerail/-profiel
Montagerail/-profiel
Feature Feature details
Afbreekbaar Ja
Breedte 20 mm
Draaglast 2 kN
Gatbreedte 8.5 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Hoogte 8 mm
Kleur Geen
Kwaliteitsklasse Roest- en zuurbestendig staal
Lengte 2000 mm
Materiaal Staal
Materiaaldikte 0.75 mm
Met tanding Nee
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Oppervlaktetraagheidsmoment Iy 0.022 cm4
Oppervlaktetraagheidsmoment Iz 0.167 cm4
Profielvorm C-profiel
RAL-nummer 7038
Sleufbreedte 11 mm
Soort perforatie Rug geperforeerd
Uitvoering 1-voudig profiel

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen