false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand Koppelplaat vert.instelbaar 2stuks Thvz H100 incl.bev.mat.

Product type: ZVGZ
Lev. nr.: ZVGZ
Artikelnr: 2700113820
EAN nr: 5012774483281

Productomschrijving
Uw prijs
€ 90,51 STK

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Verbindingsstuk kabeldraagsysteem
Verbindingsstuk kabeldraagsysteem
Feature Feature details
Geschikt voor draadgoot Nee
Geschikt voor functiebehoud Nee
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte 150 - 600 mm
Geschikt voor kabeldraagsysteemhoogte 100 mm
Geschikt voor kabelgoot Nee
Geschikt voor kabelladder Ja
Kleur Geen
Lengte 344 mm
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
RAL-nummer 7038
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Scharnierende verbinder horizontaal Nee
Scharnierende verbinder verticaal Ja
Uitvoering Langsverbinder
Verbindingswijze Schroefverbinder

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen