false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago LB4000 Bocht/hoekstuk kabelladder 45° 600x100mm CSU737910

Product type: CSU737910
Lev. nr.: CSU737910
Artikelnr: 2700350710
EAN nr: 7321677379101

Productomschrijving
Uw prijs
€ 255,80 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Bocht/hoekstuk kabelladder
Bocht/hoekstuk kabelladder
Feature Feature details
Afbuiging (hoek) 45°
Binnenstraal 300 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kabelladderbreedte 600 mm
Kabelladderhoogte 100 mm
Kleur Geen
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Bandverzinkt (sendzimir verzinkt)
Richtingsverandering Horizontaal
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Uitvoering zijligger Profiel (open vorm)
Uitvoeringsvorm sport Profiel geperforeerd
Zijperforatie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen