false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand Swifts Kabelladder 6000x600x100mm Staal 7038 ZL600G6M

Product type: ZL600G6M
Lev. nr.: ZL600G6M
Artikelnr: 2850046553
EAN nr: 5012774076209

Productomschrijving
Uw prijs
€ 78,04 / MTR

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 6 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 6 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 108005
CBS nummer 73089059
UNSPSC nummer 39121201
Kabelladder
Kabelladder
Feature Feature details
Bevestiging sport Gelast
Breedte 600 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Hoogte 100 mm
Kleur Geen
Lengte 6000 mm
Materiaal Staal
Nuttige doorsnede 39336 mm²
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
RAL-nummer 7038
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Sportafstand hart/hart 300 mm
Uitvoering voor grote overspanningen Ja
Uitvoering zijligger Profiel (open vorm)
Uitvoeringsvorm sport Profiel geperforeerd
Zijperforatie Ja

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen