false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Stago Wibe Kabelladder 6000x297x55mm Staal 718564

Product type: KHZP 300MM
Lev. nr.: 718564
Artikelnr: 2700171013
EAN nr: 7321677185641

Productomschrijving
Uw prijs
€ 75,50 MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 6 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 6 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kabelladder
Kabelladder
Feature Feature details
Bevestiging sport Gelast
Breedte 297 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Hoogte 55 mm
Kleur Geen
Lengte 6000 mm
Materiaal Staal
Nuttige doorsnede 31320000 mm²
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Sportafstand hart/hart 250 mm
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Uitvoering zijligger Buisvorm (gesloten)
Uitvoeringsvorm sport Profiel geperforeerd
Zijperforatie Nee

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen