false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Legrand Van Geel GLO-4 T-stuk kabelladder 200x60mm 7038 8362432

Product type: 8362432
Lev. nr.: 8362432
Artikelnr: 2850047230
EAN nr: 8714161016696

Productomschrijving
Uw prijs
€ 631,43 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 108007
CBS nummer 73089059
UNSPSC nummer 39121201
T-stuk kabelladder
T-stuk kabelladder
Feature Feature details
Binnenstraal 445 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kabelladderbreedte 200 mm
Kabelladderhoogte 60 mm
Kleur Geen
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
RAL-nummer 7038
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Uitvoering zijligger Profiel (open vorm)
Uitvoeringsvorm sport Profiel ongeperforeerd

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen