false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
Totaal
text.skipToContent text.skipToNavigation

Niedax VC 60 T-stuk kabelladder 100x60mm 41041

Product type: VOC60-100
Lev. nr.: 41041
Artikelnr: 2850046595
EAN nr: 4013339850006

Productomschrijving
Uw prijs
€ 185,03 / STK

Start een chat als u vragen heeft.

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

STK
Min: 1 / STK
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 1 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Algemene informatie
Algemene informatie
Feature Feature details
Kortingsgroep 136001
CBS nummer 73269030
UNSPSC nummer 39121201
T-stuk kabelladder
T-stuk kabelladder
Feature Feature details
Binnenstraal 300 mm
Geschikt voor functiebehoud Nee
Kabelladderbreedte 100 mm
Kabelladderhoogte 60 mm
Kleur Geen
Materiaal Staal
Oppervlaktebescherming Volbad thermisch verzinkt
RAL-nummer 7038
Roestvaststaal (RVS), gebeitst Nee
Uitvoering Zonder verbinder
Uitvoering symmetrisch Ja
Uitvoering voor grote overspanningen Nee
Uitvoering zijligger Buisvorm (gesloten)
Uitvoeringsvorm sport Profiel ongeperforeerd

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen