Aangepaste levertijden rondom de feestdagen
Het voorjaar kent een aantal landelijke feestdagen. Rexel hanteert in de periode rondom deze dagen aangepaste bestel- en levertijden. Lees hier wat dit voor u inhoudt.
Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 21,33 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x70x60mm staal csu08601202
Artikelnr: 2700172001
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x70x60mm staal csu08601004
Artikelnr: 2700172010
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x70x60mm staal csu08601404
Artikelnr: 2700172040
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x70x60mm staal csu08601204
Artikelnr: 2700172020
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Ondersteuningsbalk 120
Artikelnr: 2700172651
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Universele dekselklem
Artikelnr: 2700172491
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 afdekgoot 2000x70mm staal csu08161003
Artikelnr: 2700172070
Min: 2 MTR , besteleenheid 2 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Ondersteuningsbalk 200
Artikelnr: 2700172652
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Ondersteuningsbalk 250
Artikelnr: 2700172653
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Console kabeldraagsysteem | |
Breedte | 130 mm |
---|---|
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Geschikt voor kabeldraagsysteembreedte | 70 - 70 mm |
Hoek | 90 - 90 ° |
Hoogte | 130 mm |
Lengte | 35 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Uitvoering | Wandconsole |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.