Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 32,80 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , besteleenheid 2 MTR
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x200x60mm staal csu08603004
Artikelnr: 2700172012
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago KG281 Kabelgoot 3000x200x60mm Staal CSU08603202
Artikelnr: 2700100636
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 6000x200x60mm staal csu08603704
Artikelnr: 2700172027
Min: 6 MTR , besteleenheid 6 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x200x60mm staal csu08603204
Artikelnr: 2700172022
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 5000x200x60mm staal csu08603504
Artikelnr: 2700172047
Min: 5 MTR , besteleenheid 5 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Universele dekselklem
Artikelnr: 2700172491
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 4500x200x60mm staal csu08603604
Artikelnr: 2700172037
Min: 9 MTR , besteleenheid 9 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Dekselklem kg+lb h=100
Artikelnr: 2700172490
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x200x60mm staal csu08603404
Artikelnr: 2700172042
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Open c-beugel 200 tv
Artikelnr: 2700172533
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Deksel kabeldraagsysteem | |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
---|---|
Dekselbreedte | 200 mm |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Lengte | 2000 mm |
---|---|
Materiaal | Staal |
Materiaaldikte | 1 mm |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.