Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 52,78 / MTROm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 2 MTR , besteleenheid 2 MTR
STAGO
Stago Universele dekselklem
Artikelnr: 2700172491
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Dekselklem kg+lb h=100
Artikelnr: 2700172490
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Grendel
Artikelnr: 2700172087
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Koppelplaat l=200
Artikelnr: 2700172585
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Mont.plaat schroefl.r1013/70
Artikelnr: 2700172828
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Mont.pl.vlak hoog schroefl.
Artikelnr: 2700172624
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago KG281 Bocht/hoekstuk kabelgoot stijgstuk 90° 200x60mm 9016 CSU0864309916
Artikelnr: 2700625296
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Eindschot vlak 200x60mm r9016
Artikelnr: 2700598123
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 deksel bocht 90° 200mm 9016 csu0854309916
Artikelnr: 2700625299
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
Deksel kabeldraagsysteem | |
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
---|---|
Materiaal | Staal |
Bevestigingswijze | Dekselklem |
Geschikt voor kabelgoot | Ja |
Kleur | Zuiver wit |
RAL-nummer | 9016 |
Materiaaldikte | 1 mm |
---|---|
Lengte | 2000 mm |
Geschikt voor draadgoot | Nee |
Geschikt voor kabelladder | Nee |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.