Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.
Uploaded logo will be displayed on header
Uploaded logo will be displayed on header
Sleep en laat vallen of Zoeken
Upload fotoWeet u zeker dat u de foto wilt verwijderen?
Promoties worden geladen
Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.
Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.
Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.
Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid
Wilt u doorgaan met wijzigen?
U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.
Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.
Uw prijs
€ 182,56 / STKOm prijzen, voorraadbeschikbaarheid en specifieken te bekijken klik op onderstaande knop en log in.
Dit artikel wordt niet meer gevoerd
Min: 1 STK
STAGO
Stago Kg281 kabelgoot 3000x200x60mm staal csu08603204
Artikelnr: 2700172022
Min: 3 MTR , besteleenheid 3 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Kg281 afdekgoot 2000x200mm staal csu08163003
Artikelnr: 2700172072
Min: 2 MTR , besteleenheid 2 MTR
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Dekselklem kg+lb h=100
Artikelnr: 2700172490
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Universele dekselklem
Artikelnr: 2700172491
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Montageplaat vlak schroefloos
Artikelnr: 2700172623
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Bevestigingsveer (1 st=100)
Artikelnr: 2700172492
Min: 100 STK , besteleenheid 100 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
STAGO
Stago Montageplaat gezet hoog schroefloos
Artikelnr: 2700172622
Min: 1 STK
U kunt geen order plaatsen, dit product is binnenkort weer te bestellen
T-stuk kabelgoot | |
Binnenstraal | 120 mm |
---|---|
Bouwvorm | T-stuk verticaal vallend langs |
Geschikt voor functiebehoud | Nee |
Kabelgootbreedte | 200 mm |
Kabelgoothoogte | 60 mm |
Materiaal | Staal |
Nato perforatie | Nee |
---|---|
Oppervlaktebescherming | Bandverzinkt (sendzimir verzinkt) |
Roestvaststaal (RVS), gebeitst | Nee |
Uitvoering | Zonder verbinder |
Uitvoering voor grote overspanningen | Nee |
F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering.
Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.