false (Bekijk projecten)
Ons privacy beleid is onlangs bijgewerkt volgens AVG regelgeving. Bekijk details
Update winkelwagen?

Het wijzigen van divisie kan effect hebben op de beschikbaarheid en prijzen van uw producten in uw winkelwagen.

Werk uw postcode bij voor een betrouwbaardere voorraad beschikbaarheid.
text.skipToContent text.skipToNavigation

Pipelife Polvalit VSV slagvast 12mmx4m donker grijs RAL7037

Product type: POLVALIT 12
Lev. nr.: 1196000200
Artikelnr: 2700110308
EAN nr: 8712603112890

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,31 MTR

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

MTR
Min: 4 / MTR
wis
Kabellengte opties

Meter
Min 4 Meter
Opmerking: er kunnen extra kosten van toepassing zijn voor het snijden en verwerken van de kabel
Product details
Kunt u niet vinden wat u zoekt?   Selecteer uw zoekfilters, klik op 'zoeken' en vind gerelateerde producten.
Kunststof buis glad
Kunststof buis glad
Feature Feature details
Aansluiting 1 Buiseind
Aansluiting 2 Buiseind
Afgedopt Nee
Afgeschuind Nee
Diffusiedicht Ja
Druktrap klasse artikel PN 16
Flexibel Nee
KIWA-keur Ja
Kleur buis Grijs
KOMO-keur Ja
Kwaliteitsklasse PVC recycled
Materiaal Polyvinylchloride (PVC)
Mediumtemperatuur -25 - 60 °C
Met mantelbuis Nee
Nom. binnendiameter DN 10
Uitwendige buisdiameter 12 mm
Uitwendige diameter mantelbuis 12 mm
Wanddikte 1 mm

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Min: : /

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Het veranderen van uw vestiging kan gevolgen hebben voor de productprijzen en beschikbaarheid van producten.

Wilt u doorgaan met deze wijziging?

Bevestig afhalen