text.skipToContent text.skipToNavigation
false (Bekijk projecten)

Attema Adapter B, type 20,4mm

Merk ATTEMA
Product type: 1974
Lev. Nr.: 1974
Artikelnummer: 2700114384
EAN nummer: 8712259220475
Hoe noemt u dit product?

Productomschrijving
Uw prijs
€ 1,09 / STK
Aantal STK
Min: 1 / STK
Product details
Adapterplaat industriële connector
Adapterplaat industriële connector
Feature Feature details
Lengte 20.4mm
Breedte 20.4mm
Aantal sparingen 1
Materiaal adapterplaat Kunststof
Vorm uitsparing Rechthoekig

We hebben alleen nog
in voorraad en dit product is niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Wilt u het toevoegen aan uw winkelwagen?

Toegevoegd aan winkelwagen.

Heeft u een grotere hoeveelheid nodig? Dit is een alternatief product.

Dit product is niet meer leverbaar en ook niet meer beschikbaar bij de leverancier.

Hier kunt u een alternatief product vinden waar u wellicht wat aan heeft.

Door dit product toe te voegen aan uw winkelwagen zal uw afhaalvestiging wijzigen.
Aantal
Min: : /
Annuleer

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.