Ons privacy beleid is conform AVG regelgeving. Bekijk details
  • Vind een vestiging
  • Mijn Account


Wijzigen van afhaalvestiging kan invloed hebben op beschikbare vooraad.

Geen resultaten gevonden.
Edit Logo

Uploaded logo will be displayed on header

Upload Logo

Uploaded logo will be displayed on header

 Invalid photo format. Please choose a JPG, JPEG, PNG, or BMP image file only.
 The file size is too large. Please choose a file less than 5MB.
Drop your file to upload
Netherland Webshop
Drag to Reposition

 Drag & drop or browse

 Upload photo
Uploading...

Zoom

Left Right
 Delete Logo
Last Modified By   * on  

Are you sure you want to delete the photo?

Netherland Webshop
Netherland Webshop
  •   Mijn account

    Login voor de beste ervaring!

    De '@' ontbreekt in het mailadres

    Gebruikersnaam vergeten
    Caps lock staat aan
    Wachtwoord vergeten

    Registreer voor een account

    Inloggen | Registreren
  • Snel bestellen Snel bestellen
  •   0
 Terug
  • Assortiment
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
    • Bekijk alle merken
  •  Inloggen

  • Bekijk alle categorieën
    • Kabel Kabel
    • Kabeldraagsystemen Kabeldraagsystemen
    • Installatiemateriaal Installatiemateriaal
    • Verlichting Verlichting
    • Industriele componenten Industriele componenten
    • Duurzame energie Duurzame energie
    • Datacom en Beveiliging Datacom en Beveiliging
    • Domotica Domotica
    • PBM en gereedschap PBM en gereedschap
    • MRO MRO
    • Bekijk alle categorieën
  • Bekijk alle merken
  • Snel bestellen
  • Vestiging zoeken
  • Onze diensten
    • Onze diensten
    • Opleidingen
    • Logistieke oplossingen
    • Technische ondersteuning
    • Calamiteitenservice
  • Over Rexel
    • Over Rexel
    • Wie zijn wij?
    • MVO
    • Vestigingen
    • Werken bij Rexel
    • Veelgestelde vragen
    • Contact
    • Oplossingen en innovaties
    • Topics Online
    • Topics Magazine
    • Nieuws
  • Acties
    • Acties
    • Actiepakketten
    • Focus-acties
    • LED-Lampen deals
  • Digitale bestelhulpen
    • EDI en Webselectie
    • Basis EDI / ICM
    • Message Service 3.1
    • Geavanceerd EDI
    • Webselectie / OCI
    • Webshop / App
    • Rexel App
    • Calculatoren
  • Klant worden
    • Webshop-account aanmaken = Direct bestellen
  • local_offer Calculatoren
    • Promoties worden geladen

Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Selecteer uw project(en)
Voeg nieuw afleveradres toe
  • Zoek afleverdres
  • Vul nieuw adres in
Map content here

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Deze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren. Door akkoord te gaan geeft u toestemming dat de cookies worden opgeslagen op uw apparaat.

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk (bijv. voor inloggen of winkelwagen), waar andere cookies ons helpen om de website te verbeteren of om artikelen te promoten. U kunt alle cookies accepteren, cookies waarvoor instemming vereist is niet accepteren of zelf uw voorkeur instellen. U kunt uw voorkeuren op elke gewenst moment wijzigen middels 'Voorkeuren instellen'.

Voor meer informatie raadpleeg ons Privacy Beleid.

Let op: het accepteren van bepaalde cookies impliceert verwerking van uw gegevens in de VS.

Het aanpassen van de afleverlocatie kan invloed hebben op product prijzen en beschikbaarheid

Wilt u doorgaan met wijzigen?

 Terug naar boven
  1. Home
  2. MRO
  3. MRO artikelen
  4. Overige artikelen
  5. Dakafvoertrechter onderdruksysteem

Dakafvoertrechter onderdruksysteem Dakafvoertrechter onderdruksysteem (9 Artikelen)


Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst
  Filter
  • Beschikbaarheid 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
  • ETIM Klasse 
    Verwijder
    Bekijk resultaten
Relevantie Merk (a-z) Merk (z-a) Brutoprijs (oplopend) Brutoprijs (aflopend) Beste overeenkomst

Sorteer op

Filter

Merk 

Geen resultaten gevonden.

Serie 

Geen resultaten gevonden.

Nom. binnendiameter 
Buisdiameter 

Geen resultaten gevonden.

Bekijk meer (1)

Een moment geduld aub, terwijl wij uw gegevens verwerken

Toont 1 - 9 van 9 Resultaten
Bekijk:  
Bevestig het toevoegen

U heeft nog een offerte in uw winkelwagen. Wanneer u dit artikel toevoegd zal de offerte worden verwijderd.

Bevestig de offerte en voeg het artikel daarna toe aan de winkelwagen OF verwijder de offerte en voeg het artikel toe.

Geberit Geberit pluvia functieschijf met bladkorf 25 l/s serie 8+d 90
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia functieschijf met bladkorf 25 l/s serie 8+d 90

Productype359.000.00.1

Artikelnr.2850368374

Lev. nr.9107983

Productype359.000.00.1

Artikelnr.2850368374

Lev. nr.9107983

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 162,96 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia opbouwelement parkeerdaken 1.500 kg serie 7
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia opbouwelement parkeerdaken 1.500 kg serie 7

Productype359.635.00.1

Artikelnr.2850368391

Lev. nr.9108033

Productype359.635.00.1

Artikelnr.2850368391

Lev. nr.9108033

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 228,25 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia opbouwelement beloopbare groendaken 150 kg serie 7
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia opbouwelement beloopbare groendaken 150 kg serie 7

Productype359.504.00.1

Artikelnr.2850369720

Lev. nr.9268142

Productype359.504.00.1

Artikelnr.2850369720

Lev. nr.9268142

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 107,00 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia klemtrechter 12 l/s foliedak d 56
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia klemtrechter 12 l/s foliedak d 56

Productype359.105.00.1

Artikelnr.2850369756

Lev. nr.9275246

Productype359.105.00.1

Artikelnr.2850369756

Lev. nr.9275246

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 164,80 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia klemtrechter 25 l/s foliedak d 90
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia klemtrechter 25 l/s foliedak d 90

Productype359.103.00.1

Artikelnr.2850369766

Lev. nr.9281911

Productype359.103.00.1

Artikelnr.2850369766

Lev. nr.9281911

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 239,29 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia trechter 25 l/s bitumendak d 90
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia trechter 25 l/s bitumendak d 90

Productype359.104.00.1

Artikelnr.2850369770

Lev. nr.9284293

Productype359.104.00.1

Artikelnr.2850369770

Lev. nr.9284293

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 215,36 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia kiezelring 12 l/s-trechter
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia kiezelring 12 l/s-trechter

Productype359.124.00.1

Artikelnr.2850369771

Lev. nr.9286855

Productype359.124.00.1

Artikelnr.2850369771

Lev. nr.9286855

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 48,09 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia trechter 9 l/s horizontaal plakplaat d 56
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia trechter 9 l/s horizontaal plakplaat d 56

Productype359.118.00.1

Artikelnr.2850369796

Lev. nr.9292966

Productype359.118.00.1

Artikelnr.2850369796

Lev. nr.9292966

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 82,45 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Geberit Geberit pluvia inloopschijf 12l/s folietrechter
GEBERIT
Geberit Geberit pluvia inloopschijf 12l/s folietrechter

Productype240.236.00.1

Artikelnr.2850370093

Lev. nr.9298938

Productype240.236.00.1

Artikelnr.2850370093

Lev. nr.9298938

Dit artikel is niet meer leverbaar.

Bekijk alternatief

€ 12,33 / STK


 
Min:  1 

U kunt geen order plaatsen, dit product is niet beschikbaar.

 Voeg toe
Toont 1 - 9 van 9 Resultaten
Bekijk:  
Selecteer tenminste 2 artikelen om te vergelijken Vergelijk 2 artikelen Vergelijk 3 artikelen 
 U kunt maximaal drie producten tegelijk vergelijken.
Verwijder alles

F-Gas (Gefluoreerde gassen) overheidsregulatie geeft aan dat er slechts een beperkt aantal producten in de EU kunnen worden verkocht welke F-gassen bevatten die een impact kunnen hebben om klimaatverandering. 

Wij willen u vragen om artikelen te vinden die deze gassen niet bevatten.

Schrijf u nu in voor onze nieuwsbrief!
Assortiment
  • Kabel
  • Kabeldraagsysteem
  • Installatie
  • Verlichting
  • Duurzame energie
  • Industrie
  • MRO
  • PBM en gereedschap
  • Domotica
  • Datacom en beveiliging
Klantenservice
  • Contact
  • Levering en Afhalen
  • Veelgestelde vragen
  • Downloads
  • Cookie instellingen
Over Rexel
  • Wie zijn wij?
  • MVO
  • Nieuws
  • Vestigingen
  • RISS
  • Werken bij Rexel
  • Rexel App
  • Catalogi
Diensten
  • Opleidingen
  • Technisch advies
  • Logistieke diensten
  • Financiële oplossingen
  • Haspel retourservice
  • Digitale oplossingen
  • Webshop functies
  • Calculatoren

LinkedIn  Facebook  Instagram  YouTube

MVO  ISO 9001

©2022 Rexel
Leveringsvoorwaarden
|Privacy en veiligheid
|Internationale sitesopen_in_new
|Veiligheid

A Rexel Group Company
©2022 Rexel www.rexel.com

rexel global logo
Cookie Management

Selecteer uw cookie instellingen

Als u cookies uitschakelt, kunt u de site nog steeds gebruiken, maar bestaat het risico dat sommige functies van de webpagina niet werken zoals bedoeld.Lees meerData beveiliging

Cookie voorkeuren

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige cookies zijn noodzakelijk om bijvoorbeeld in te loggen, terwijl andere ons helpen de website te verbeteren of om onze producten te adverteren. U kunt alle cookies accepteren, alle cookies weigeren waarvoor uw toestemming vereist is of uw voorkeuren beheren. U kunt uw toestemming op elk moment beheren door op de link voor cookiesbeheer te klikken. Raadpleeg voor meer informatie ons Privacy Beleid.

Bepaalde cookies impliceren de verwerking van uw gegevens in de VS. Indien u kiest voor “Accepteer alles”, stemt u ook in met art.49 GDPR dat uw data verwerkt mag worden in de VS, waarvan de privacywetgeving niet adequaat genoeg bevonden wordt voor het beschermen van persoonlijke gegevens en waar uw persoonlijke gegevens door authoriteiten verwerkt kunnen worden.